Carotă HSS Adâncime de tăiere 30 mm 20 mm

Cod articol: 118800 20
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricaţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 20 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricaţie
Inel colorat fără
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 118800 20
EAN / GTIN 4045197037749
Număr producător 118800 20

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
25
Oţel < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
Fontă
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Recomandate pentru toate maşinile de găurit uzuale cu talpă magnetică. Prelucrare foarte eficientă datorită geometriei optimizate. Uşor de reascuţit. Cu coadă Weldon – ⌀ 19 mm.
HSS cu strat special de acoperire TiAlN pentru caracteristici îmbunătăţite de tăiere (evitarea suprapunerii materialului).

Aplicaţie:

La maşinile de găurit mobile cu talpă magnetică sau la maşinile de găurit staţionare cu coloană, pentru executarea găurilor de dimensiuni mari în oţel pentru construcţii. Carota prelucrează doar un inel de material subţire. Partea decupată este eliminată cu ajutorul unui arc montat pe un vârf ejector.

Livrare:

Fără vârf ejector.

Notă:

Pentru lubrifierea carotei se recomandă uleiurile de răcire de calitate superioară (consultaţi Cod 084210).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Carotă HSS Adâncime de tăiere 30 mm 20 mm

Carotă HSS Adâncime de tăiere 30 mm 20 mm

La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
44,20 €
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
32,83 €
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
64,88 €
Strat de acoperire TiAlN neacoperită TiAlN
Inel colorat fără fără fără
⌀ nominal DC 20 mm 20 mm 20 mm
Standard Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie
Materialul sculei HSS HSS HSS
Tip produs Carote Carote Carote

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături