Cadeira giratória industrial, madeira, com pés antideslizantes e anel de apoio para os pés

N.º do artigo: 965332
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
Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da cadeira: 120

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da cadeira 120 kg
Série Base-Tec
Modelo altura do banco elevada
Largura do banco 430 mm
Profundidade do banco 400 mm
Altura do encosto 340 mm
⌀ do pé em cruz 680 mm
Tipo de regulação da altura Alavanca de regulação da altura
Faixa de regulação da altura 570 mm - 840 mm
Regulação da inclinação do banco não
Material do assento Multiplex de faia
Material do pé em cruz Aço
Modelo do pé em cruz Patins com apoio para os pés
Modelo da armação inferior Pé em cruz com 5 braços
Possível adaptação do par de apoios de braço não
Norma DIN 68877
Tipo de produto Cadeira de trabalho giratória

Identificação e classificação

Número do artigo 965332
Copiar
EAN/GTIN 4016849295428
Copiar
Número do fabricante 9651H-3000
Copiar
Fabricante Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descrição

Versão:

Assento e encosto de multiplex de faia multicamada, envernizado em cor natural, lavável e resistente.
Assento (largura × profundidade): 430×400 mm. Altura do encosto: 340 mm.

Norma:

DIN 68877

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Base-Tec" Ver todos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person