{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
Série | Base-Tec | |
Versão | altura do banco elevada | |
⌀ do banco | 350 mm | |
⌀ do pé em cruz | 680 mm | |
Tipo de regulação da altura | Desengate do apoio | |
Modelo da regulação de altura | Mola pneumática | |
Faixa de regulação da altura | 570 mm - 850 mm | |
Capacidade de carga | 120 kg | |
Material do assento | Espuma PU | |
Material do pé em cruz | Plástico | |
Cor do material do assento | preto | |
Modelo do pé em cruz | Patins com apoio para os pés | |
Modelo da armação inferior | Pé em cruz com 5 braços | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo de produto | Banco |
Número do artigo | 965397 | |
EAN/GTIN | 4016849295633 | |
Número do fabricante | 9469H-2000 |