Banco giratório, espuma PU, com rodas

N.º do artigo: 965396
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
136 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da cadeira: 120

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da cadeira 120 kg
Série Base-Tec
Versão com rodas
⌀ do banco 350 mm
⌀ do pé em cruz 640 mm
Tipo de regulação da altura Desengate do apoio
Modelo da regulação de altura Mola pneumática
Faixa de regulação da altura 430 mm - 600 mm
Capacidade de carga 120 kg
Material do assento Espuma PU
Material do pé em cruz Plástico
Cor do material do assento preto
Modelo do pé em cruz Jogo de rodas
Modelo da armação inferior Pé em cruz com 5 braços
Modelo das rodas rodas macias com travão, em função da carga, para pisos duros
Norma DIN 68877
Tipo de produto Banco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 965396
EAN/GTIN 4016849295626
Número do fabricante 9469H-2000

Descrição

Ejecución:

Pés em cruz de plástico com 5 raios. A altura do assento pode ser ajustada através de mola de pressão a gás de segurança com ativação por anel. Assento de espuma PU robusta.
Pé em cruz com ⌀ 640 mm.
Assento com ⌀ 350 mm.

Norma:

DIN 68877

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta