Banco giratório, imitação de pele, com planador

N.º do artigo: 965405
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da cadeira: 120

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da cadeira 120 kg
Série Base-Tec
Versão sem rodas
⌀ do banco 400 mm
⌀ do pé em cruz 640 mm
Tipo de regulação da altura Desengate do apoio
Modelo da regulação de altura Mola pneumática
Faixa de regulação da altura 430 mm - 600 mm
Material do assento Couro sintético
Material do pé em cruz Plástico
Cor do material do assento preto
Modelo do pé em cruz Patins
Modelo da armação inferior Pé em cruz com 5 braços
Norma DIN 68877
Tipo de produto Banco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 965405
EAN/GTIN 4016849535074
Número do fabricante 9467H-0551 NEU

Descrição

Ejecución:

Pés em cruz de plástico com 5 raios. A altura do assento pode ser ajustada através de mola de pressão a gás de segurança com ativação por anel. Assento de estofo de imitação de couro em preto, com proteção de arestas circundante.
Pé em cruz com ⌀ 640 mm.
Assento com ⌀ 400 mm.

Norma:

DIN 68877

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta