{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
Série | Base-Tec | |
Versão | altura de asiento alta | |
⌀ do banco | 400 mm | |
⌀ do pé em cruz | 680 mm | |
Tipo de regulação da altura | Resolución anillo | |
Modelo da regulação de altura | Suspensión por gas | |
Faixa de regulação da altura | 570 mm - 850 mm | |
Material do assento | tricot. | |
Material do pé em cruz | Plástico | |
Cor do material do assento | negro | |
Modelo do pé em cruz | Deslizante con anillo de pie | |
Modelo da armação inferior | Fondo de dentado 5 brazos | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo de produto | Taburete |
Número do artigo | 965412 | |
EAN/GTIN | 4016849572338 | |
Número do fabricante | 9469H-CI01 |