Banco giratório, madeira, com corrediças e anel de pé

N.º do artigo: 965392
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da cadeira: 120

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da cadeira 120 kg
Série Base-Tec
Versão altura do banco elevada
⌀ do banco 400 mm
⌀ do pé em cruz 680 mm
Tipo de regulação da altura Desengate do apoio
Modelo da regulação de altura Mola pneumática
Faixa de regulação da altura 570 mm - 850 mm
Material do assento Multiplex de faia
Material do pé em cruz Plástico
Modelo do pé em cruz Patins com apoio para os pés
Modelo da armação inferior Pé em cruz com 5 braços
Peso 8,5 kg
Norma DIN 68877
Tipo de produto Banco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 965392
EAN/GTIN 4016849295541
Número do fabricante 9469H-3000

Descrição

Ejecución:

Pés em cruz de plástico com 5 raios. A altura do assento pode ser ajustada através de mola de pressão a gás de segurança com ativação por anel. Assento de multiplex de faia, envernizado em cor natural.
Pés em cruz com ⌀ 680 mm, apoio de pés ajustável em altura.
Assento com ⌀ 400 mm.

Norma:

DIN 68877

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta