{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
Série | Base-Tec | |
Versão | sem rodas | |
Largura do banco | 430 mm | |
Profundidade do banco | 400 mm | |
Altura do encosto | 340 mm | |
⌀ do pé em cruz | 680 mm | |
Tipo de regulação da altura | Alavanca de regulação da altura | |
Faixa de regulação da altura | 420 mm - 600 mm | |
Regulação da inclinação do banco | não | |
Material do assento | Multiplex de faia | |
Material do pé em cruz | Aço | |
Modelo do pé em cruz | Patins | |
Modelo da armação inferior | Pé em cruz com 5 braços | |
Possível adaptação do par de apoios de braço | não | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo de produto | Cadeira de trabalho giratória |
Número do artigo | 965330 | |
EAN/GTIN | 4016849295404 | |
Número do fabricante | 9650H-3000 |