{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
Série | Base-Tec | |
Versão | con ruedas | |
⌀ do banco | 400 mm | |
⌀ do pé em cruz | 640 mm | |
Tipo de regulação da altura | Resolución anillo | |
Modelo da regulação de altura | Suspensión por gas | |
Faixa de regulação da altura | 430 mm - 600 mm | |
Material do assento | Cuero artificial | |
Material do pé em cruz | Plástico | |
Cor do material do assento | negro | |
Modelo do pé em cruz | Juego de ruedas | |
Modelo da armação inferior | Fondo de dentado de 5 brazos | |
Modelo das rodas | Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo de produto | Taburete |
Número do artigo | 965406 | |
EAN/GTIN | 4016849534763 | |
Número do fabricante | 9468H-0551 NEU |