{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
Série | Base-Tec | |
Versão | sem rodas | |
⌀ do banco | 400 mm | |
⌀ do pé em cruz | 640 mm | |
Tipo de regulação da altura | Desengate do apoio | |
Modelo da regulação de altura | Mola pneumática | |
Faixa de regulação da altura | 430 mm - 600 mm | |
Material do assento | Tecido | |
Material do pé em cruz | Plástico | |
Cor do material do assento | preto | |
Modelo do pé em cruz | Patins | |
Modelo da armação inferior | Pé em cruz com 5 braços | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo de produto | Banco |
Número do artigo | 965410 | |
EAN/GTIN | 4016849572345 | |
Número do fabricante | 9467H-CI01 |