{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo exterior recto | |
comprimento total | 180 mm | |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ da ponta | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma do mordente | recta | |
Punho | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Superfície | atramentado en gris | |
com batente limitador | não | |
Articulação com mola de abertura integrada | sí | |
Punho com mecanismo de retenção | não | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad |
Número do artigo | 719890 A2 | |
EAN/GTIN | 4003773048732 | |
Número do fabricante | 49 11 A2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Alicate de precisão para anéis de retenção A2
sob pedido
Em stock
317 peças em stock
19,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
501 peças em stock
13,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
429 peças em stock
16,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 090 peças em stock
12,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | recta | acodado 45° | recta | recta |
comprimento total | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Punho | revestidos de plástico | revestido de plástico | revestidos de plástico | revestidos de plástico |
Norma | DIN 5254 A | similar a DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
⌀ da ponta | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo exterior recto | Anillo exterior acodado | Anillo exterior recto | Anillo exterior recto |
Ponta intercambiável | não | não | não | não |