{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel exterior dobrado | |
comprimento total | 305 mm | |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ da ponta | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma do mordente | angulado a 90° | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço especial | |
Superfície | fosfatado a cinzento | |
com batente limitador | não | |
Articulação com mola de abertura integrada | sim | |
Punho com mecanismo de retenção | não | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
Número do artigo | 719890 A41 | |
EAN/GTIN | 4003773048855 | |
Número do fabricante | 49 21 A41 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate de precisão para anéis de retenção A41
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
39,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
33,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
157 peças em stock
26,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | angulado a 90° | angulado a 90° | acodado 90° |
comprimento total | 305 mm | 305 mm | 320 mm |
Punho | revestido com plástico | revestido com plástico | revestidos de plástico |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel exterior dobrado | Anel exterior dobrado | Anillo exterior acodado |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Ponta intercambiável | não | não | não |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção | Alicate para anéis de retenção | Alicate para anillos de seguridad |