{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel exterior dobrado | |
comprimento total | 165 mm | |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ da ponta | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma do mordente | angulado a 90° | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço especial | |
Superfície | fosfatado a cinzento | |
com batente limitador | não | |
Articulação com mola de abertura integrada | sim | |
Punho com mecanismo de retenção | não | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
Número do artigo | 719890 A21 | |
EAN/GTIN | 4003773048831 | |
Número do fabricante | 49 21 A21 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate de precisão para anéis de retenção A21
sob pedido
Em stock
251 peças em stock
20,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
246 peças em stock
17,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
455 peças em stock
13,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | angulado a 90° | angulado a 90° | acodado 90° |
Forma | B | B | B |
Punho | revestido com plástico | revestido com plástico | revestidos de plástico |
Superfície | fosfatado a cinzento | preto | atramentado en negro |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel exterior dobrado | Anel exterior dobrado | Anillo exterior acodado |
Material | Aço especial | Aço especial | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção | Alicate para anéis de retenção | Alicate para anillos de seguridad |