{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel exterior dobrado | |
comprimento total | 180 mm | |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ da ponta | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma do mordente | angulado a 90° | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | fosfatado a preto | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
Número do artigo | 719905 A21 | |
EAN/GTIN | 4045197493125 | |
Número do fabricante | 719905 A21 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicate para anéis de retenção A21
sob pedido
Em stock
467 peças em stock
13,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
253 peças em stock
17,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | angulado a 90° | angulado a 90° |
Forma | B | B |
Punho | revestido com plástico | revestido com plástico |
Superfície | fosfatado a preto | preto |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel exterior dobrado | Anel exterior dobrado |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço especial |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção | Alicate para anéis de retenção |