{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel exterior reto | |
comprimento total | 180 mm | |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ da ponta | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma do mordente | reto | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | fosfatado a preto | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
Número do artigo | 719905 A2 | |
EAN/GTIN | 4045197493071 | |
Número do fabricante | 719905 A2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate para anéis de retenção A2
sob pedido
Em stock
1 874 peças em stock
12,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
598 peças em stock
13,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
352 peças em stock
16,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
comprimento total | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Superfície | fosfatado a preto | fosfatado a preto | preto |
⌀ da ponta | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel exterior reto | Anel exterior dobrado | Anel exterior reto |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço especial |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Ponta intercambiável | não | não | não |