{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel exterior dobrado | |
comprimento total | 225 mm | |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
⌀ da ponta | 2,3 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma do mordente | angulado a 90° | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | fosfatado a preto | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
Número do artigo | 719905 A31 | |
EAN/GTIN | 4045197493132 | |
Número do fabricante | 719905 A31 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicate para anéis de retenção A31
sob pedido
Em stock
415 peças em stock
17,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
19,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | angulado a 90° | angulado a 90° |
comprimento total | 225 mm | 210 mm |
⌀ da ponta | 2,3 mm | 2,3 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço especial |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Ponta intercambiável | não | não |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção | Alicate para anéis de retenção |