{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel exterior reto | |
comprimento total | 320 mm | |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ da ponta | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma do mordente | reto | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | fosfatado a preto | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
Número do artigo | 719905 A4 | |
EAN/GTIN | 4045197493095 | |
Número do fabricante | 719905 A4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate para anéis de retenção A4
sob pedido
Em stock
174 peças em stock
23,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
24,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
30,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | reto | angulado a 45° | reto |
comprimento total | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Punho | revestido com plástico | revestido com plástico | revestido com plástico |
⌀ da ponta | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço especial |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Ponta intercambiável | não | não | não |