{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de alicates | 4 | |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo exterior recto | |
Norma | DIN 5254 A | |
para anel de retenção exterior de ⌀ | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm | |
⌀ da ponta | 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm | |
comprimento total máximo | 135 – 135 – 180 – 225 mm | |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad |
Número do artigo | 700145 4 | |
EAN/GTIN | 4045197492746 | |
Número do fabricante | 700145 4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Jogo de alicates para anéis de retenção, 4 peças para anéis exteriores 4
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
48,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
240 peças em stock
58,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de alicates | 4 | 4 |
comprimento total máximo | 135 – 135 – 180 – 225 mm | 140; 140; 185; 230 mm |
Norma | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
⌀ da ponta | 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo exterior recto | Anillo exterior recto |
para anel de retenção exterior de ⌀ | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |