{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo exterior recto | |
comprimento total | 320 mm | |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ da ponta | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma do mordente | recta | |
Punho | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Superfície | atramentado en gris | |
com batente limitador | não | |
Articulação com mola de abertura integrada | sí | |
Punho com mecanismo de retenção | não | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad |
Número do artigo | 719890 A4 | |
EAN/GTIN | 4003773048756 | |
Número do fabricante | 49 11 A4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Alicate de precisão para anéis de retenção A4
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
36,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
111 peças em stock
24,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
30,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
367 peças em stock
23,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | recta | acodado 45° | recta | recta |
Punho | revestidos de plástico | revestido de plástico | revestidos de plástico | revestidos de plástico |
Superfície | atramentado en gris | atramentado en negro | negro | atramentado en negro |
⌀ da ponta | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Material | Acero especial | Acero al cromo-vanadio | Acero especial | Acero al cromo-vanadio |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Ponta intercambiável | não | não | não | não |