{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel exterior reto | |
comprimento total | 140 mm | |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 10 mm - 25 mm | |
⌀ da ponta | 1,3 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma do mordente | reto | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço especial | |
Superfície | fosfatado a cinzento | |
com batente limitador | não | |
Articulação com mola de abertura integrada | sim | |
Punho com mecanismo de retenção | não | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
Número do artigo | 719890 A1 | |
EAN/GTIN | 4003773048725 | |
Número do fabricante | 49 11 A1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate de precisão para anéis de retenção A1
sob pedido
Em stock
260 peças em stock
17,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
312 peças em stock
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
367 peças em stock
14,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 403 peças em stock
11,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | reto | angulado a 45° | reto | reto |
Punho | revestido com plástico | revestido com plástico | revestido com plástico | revestidos de plástico |
Superfície | fosfatado a cinzento | fosfatado a preto | preto | atramentado en negro |
⌀ da ponta | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel exterior reto | Anel exterior dobrado | Anel exterior reto | Anel exterior reto |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm |
Ponta intercambiável | não | não | não | não |