{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 1.1/8 polegada | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 38,1 mm | |
Comprimento | 45 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 12 faces | |
Material | Aço de alto desempenho HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 642400 1.1/8 | |
EAN/GTIN | 4018754007998 | |
Número do fabricante | 03410052 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada 1.1/8
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
12,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
477 peças em stock
11,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
462 peças em stock
21,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
482 peças em stock
6,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
444 peças em stock
17,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
474 peças em stock
10,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 38,1 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 40 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa de 12 faces | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 3/4 polegada |
Comprimento | 45 mm | 44 mm | 77 mm | 44 mm | 77 mm | 52 mm |
Tamanho da chave | 1.1/8 polegada | 1.1/8 polegada | 1.1/8 polegada | 1.1/8 polegada | 1.1/8 polegada | 1.1/8 polegada |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |