{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 1.1/4 polegada | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 40 mm | |
Comprimento | 45 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642400 1.1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754008018 | |
Número do fabricante | 03410056 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces, 1/2 polegada 1.1/4
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
13,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
482 peças em stock
12,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
475 peças em stock
20,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
484 peças em stock
7,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 40 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 45 mm | 44 mm | 77 mm | 44 mm |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |||
Tamanho da chave | 1.1/4 polegada | 1.1/4 polegada | 1.1/4 polegada | 1.1/4 polegada |
Tipo de produto | Vaso | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |