{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 11/16 polegada | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 24,2 mm | |
Comprimento | 38 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642400 11/16 | |
EAN/GTIN | 4018754007912 | |
Número do fabricante | 03410038 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces, 1/2 polegada 11/16
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
8,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 052 peças em stock
6,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
387 peças em stock
15,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
411 peças em stock
10,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 050 peças em stock
3,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 24,2 mm | 24,6 mm | 24,6 mm | 24,6 mm | 24,6 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 77 mm | 38 mm |
Superfície | cromado sobre níquel | cromado | |||
Tamanho da chave | 11/16 polegada | 11/16 polegada | 11/16 polegada | 11/16 polegada | 11/16 polegada |
Tipo de produto | Vaso | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |