{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 13/16 polegada | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 28,2 mm | |
Comprimento | 41 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642400 13/16 | |
EAN/GTIN | 4018754007943 | |
Número do fabricante | 03410042 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces, 1/2 polegada 13/16
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
9,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
466 peças em stock
7,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
511 peças em stock
16,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
496 peças em stock
11,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 070 peças em stock
4,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 28,2 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 41 mm | 38 mm | 77 mm | 77 mm | 38 mm |
Superfície | cromado sobre níquel | cromado | |||
Tamanho da chave | 13/16 polegada | 13/16 polegada | 13/16 polegada | 13/16 polegada | 13/16 polegada |
Tipo de produto | Vaso | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |