{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 1 polegada | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 33,7 mm | |
Comprimento | 42 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642400 1 | |
EAN/GTIN | 4018754007974 | |
Número do fabricante | 03410048 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces, 1/2 polegada 1
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
10,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 064 peças em stock
9,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
435 peças em stock
17,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
443 peças em stock
13,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
411 peças em stock
5,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 33,7 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 42 mm | 41 mm | 77 mm | 77 mm | 41 mm |
com perfil AS-Drive | sim | sim | |||
Tamanho da chave | 1 polegada | 1 polegada | 1 polegada | 1 polegada | 1 polegada |
Tipo de produto | Vaso | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |