Sortido de chaves de caixa métricas/imperiais, quadrado de 1/2 polegadas 45 peças

N.º do artigo: 638810
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces: 10-34
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces: 3/8-1,1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 45
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces 10-34 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces 3/8-1,1/4 polegada
embalagem Caixa de aço
Comprimento 540 mm
Largura 290 mm
Altura 53 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 12 faces
Medidas dos tamanhos de chave métrico/imperial
Tipo de produto Chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 638810
EAN/GTIN 4018754079445
Número do fabricante 96030140

Descrição

Ejecución:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.

Aplicación:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M6 − M22. Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca até 3/4 polegadas (dimensões em polegadas americanas).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para chave de caixa 12 faces: 22 un. n.º 642100
tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34
Insertos para chave de caixa 12 faces: 17 un. n.º 642400
tam. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4
Cabo em T: 1 un. n.º 641300 tam. 300
Extensões: 3 un. n.º 641000
tam. 75; 130; 255
Articulação de cardan: 1 un. n.º 641600 tam. 1/2
Roquete: 1 un. n.º 640100 tam. 1/2
Acondicionamento em: Caixa de aço

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta