{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 3/8 polegada | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 14,3 mm | |
Comprimento | 38 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642400 3/8 | |
EAN/GTIN | 4018754007837 | |
Número do fabricante | 03410024 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces, 1/2 polegada 3/8
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
661 peças em stock
6,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
415 peças em stock
14,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
638 peças em stock
3,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
483 peças em stock
9,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 14,3 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Superfície | cromado sobre níquel | cromado | |||
Tamanho da chave | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Tipo de produto | Vaso | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |