{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 1.1/8 polegada | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 40 mm | |
Comprimento | 52 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 644602 1.1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406312947 | |
Número do fabricante | 644602 1.1/8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces, 3/4 polegada versão em polegadas 1.1/8
sob pedido
Em stock
476 peças em stock
10,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
456 peças em stock
11,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
466 peças em stock
6,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
424 peças em stock
18,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 40 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 40 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | Chave de caixa de 6 faces | Chave de caixa de 6 faces | Chave de caixa de 6 faces |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 3/4 polegada |
Comprimento | 52 mm | 44 mm | 44 mm | 90 mm |
Tamanho da chave | 1.1/8 polegada | 1.1/8 polegada | 1.1/8 polegada | 1.1/8 polegada |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |