{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 13/16 polegada | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 31,2 mm | |
Comprimento | 50 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 644602 13/16 | |
EAN/GTIN | 4062406312893 | |
Número do fabricante | 644602 13/16 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto de 12 faces, 3/4 polegada versão em polegadas 13/16
sob pedido
Em stock
338 peças em stock
8,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
502 peças em stock
6,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
465 peças em stock
7,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
502 peças em stock
6,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
431 peças em stock
4,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 31,2 mm | 27,9 mm | 28,5 mm | 27,9 mm | 28,5 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | 3/8 polegada | 1/2 polegada | 3/8 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 50 mm | 29 mm | 38 mm | 29 mm | 38 mm |
Tamanho da chave | 13/16 polegada | 13/16 polegada | 13/16 polegada | 13/16 polegada | 13/16 polegada |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |