{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 1.1/8 polegada | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
⌀ no lado de saída | 37,7 mm | |
Comprimento | 77 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642522 1.1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406312008 | |
Número do fabricante | 642522 1.1/8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada versão em polegadas 1.1/8
sob pedido
Em stock
444 peças em stock
17,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
477 peças em stock
11,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
462 peças em stock
21,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
482 peças em stock
6,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
474 peças em stock
10,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 40 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 3/4 polegada |
Comprimento | 77 mm | 44 mm | 77 mm | 44 mm | 52 mm |
Tamanho da chave | 1.1/8 polegada | 1.1/8 polegada | 1.1/8 polegada | 1.1/8 polegada | 1.1/8 polegada |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |