{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 19 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 25,2 mm | |
Comprimento | 32 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637200 19 | |
EAN/GTIN | 4018754003006 | |
Número do fabricante | 02110019 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inserto sextavado 3/8 polegada 19
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 003 peças em stock
5,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 201 peças em stock
5,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
974 peças em stock
5,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 342 peças em stock
5,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
11,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 25,2 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 31 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 12 caras | Ranura |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 32 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 47 mm |
Tamanho da chave | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |