{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 19 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ no lado de saída | 31 mm | |
Comprimento | 47 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Superfície | com isolamento de plástico | |
com perfil AS-Drive | não | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 637687 19 | |
EAN/GTIN | 4067263080480 | |
Número do fabricante | 637687 19 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto sextavado, 3/8 polegada totalmente isolada 19
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
11,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 411 peças em stock
5,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
204 peças em stock
5,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 31 mm | 25,6 mm | 25,6 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 47 mm | 29 mm | 29 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Superfície | com isolamento de plástico | cromado | cromado |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Vaso | Vaso |