{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 19 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 25,6 mm | |
Comprimento | 29 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637229 19 | |
EAN/GTIN | 4062406061180 | |
Número do fabricante | 637229 19 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto sextavado 3/8 polegada 19
sob pedido
Em stock
204 peças em stock
5,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 411 peças em stock
5,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
11,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 25,6 mm | 25,6 mm | 31 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Chave de caixa de 6 faces |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 29 mm | 29 mm | 47 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Superfície | cromado | cromado | com isolamento de plástico |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Inserto para chave de caixa |