Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4; 3/8 polegada 48 peças

N.º do artigo: 630006
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4; 3/8
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 4-22
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas: 3-8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 48
Quadrado de acionamento 1/4 polegada; 3/8 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 4-22 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas 3-8 mm
embalagem Caixa de plástico ABS
Comprimento 413 mm
Largura 230 mm
Altura 57 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces; Chave de parafusos para Phillips; Chave de parafusos Pozidriv; Chave de parafusos de fenda; Chave de parafusos sextavada
com QuickRelease não
Tipo de produto Chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630006
EAN/GTIN 4018754260539
Número do fabricante 91222606

Descrição

Ejecución:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.

Aplicación:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M2 − M14.
Para velas de ignição de 16 mm.
Para parafusos de fenda com rosca M1,6 − M5.
Para parafusos Phillips com rosca M2 − M6.
Para parafusos com sextavado interior com rosca M4 − M10.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para chave de caixa sextavados 1/4 de polegada: 8 un. n.º 631000 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9
Insertos para chave de caixa sextavados 3/8 de polegada: 12 un. n. 637200 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
Inserto para vela de ignição de 3/8 de polegada: 1 un. n.º 637310 tam. 16
PONTAS para Phillips C 6,3: 3 un. n.º 675310 tam. 1/25; 2/25; 3/25
PONTAS para Pozidriv C 6,3: 1 un. n.º 675320 tam. 2/25
Pontas para fenda C 6,3: 6 un. n.º 675250 tam. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
PONTAS para sextavado interior C 6,3: 5 un. n.º 675240 tam. 3; 4; 5; 6; 8
Peça de ligação para PONTAS: 2 un. semelhante ao n.º 676800 tam. 4/4; 8/4
Peça de ligação de 3/8 de polegada: 1 un. n.º 649505 tam. 3
Cabo em T de 3/8 de polegada: 1 un. n.º 635700 tam. 165
Cabo de encaixe de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 632800 tam. 150
Extensão de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 632400 tam. 150
Extensões de 3/8 de polegada: 2 un. n.º 635400 tam. 75; 240
Articulação de cardan de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 633500 tam. 1/4
Articulação de cardan de 3/8 de polegada: 1 un. n.º 636200 tam. 3/8
Roquete de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 632000 tam. 1/4
Roquete de 3/8 de polegada: 1 un. n.º 635000 tam. 3/8
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta