{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 9 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 13 mm | |
Comprimento | 25 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637200 9 | |
EAN/GTIN | 4018754002900 | |
Número do fabricante | 02110009 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto sextavado 3/8 polegada 9
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
7,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 036 peças em stock
3,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
910 peças em stock
5,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Comprimento | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Superfície | cromado sobre níquel | cromado | cromado |
Tamanho da chave | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |