{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 16 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 21,7 mm | |
Comprimento | 31 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637200 16 | |
EAN/GTIN | 4018754002979 | |
Número do fabricante | 02110016 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inserto sextavado 3/8 polegada 16
sob pedido
Em stock
91 peças em stock
7,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 633 peças em stock
5,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
820 peças em stock
4,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
856 peças em stock
5,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
610 peças em stock
5,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
218 peças em stock
11,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 21,7 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 27 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 31 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Tamanho da chave | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |