{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 21 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 27,7 mm | |
Comprimento | 34 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637200 21 | |
EAN/GTIN | 4018754003020 | |
Número do fabricante | 02110021 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto sextavado 3/8 polegada 21
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
9,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
388 peças em stock
6,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
447 peças em stock
6,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 34 mm | 29 mm | 29 mm |
Superfície | cromado sobre níquel | cromado | cromado |
Tamanho da chave | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |