{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 21 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 27,9 mm | |
Comprimento | 29 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
com perfil AS-Drive | não | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637220 21 | |
EAN/GTIN | 4045197163264 | |
Número do fabricante | 637220 21 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto sextavado 3/8 polegada 21
sob pedido
Em stock
398 peças em stock
6,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
458 peças em stock
6,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 29 mm | 29 mm |
Superfície | cromado | cromado |
Tamanho da chave | 21 mm | 21 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso |