{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 10 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 14,3 mm | |
Comprimento | 27 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637200 10 | |
EAN/GTIN | 4018754002917 | |
Número do fabricante | 02110010 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inserto sextavado 3/8 polegada 10
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
6,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 462 peças em stock
4,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
935 peças em stock
3,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
577 peças em stock
5,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
700 peças em stock
5,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
218 peças em stock
10,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 14,3 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 20 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 27 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm | 45 mm |
Tamanho da chave | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |