{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 13 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 18 mm | |
Comprimento | 30 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637200 13 | |
EAN/GTIN | 4018754002948 | |
Número do fabricante | 02110013 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto sextavado 3/8 polegada 13
sob pedido
Em stock
248 peças em stock
7,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 817 peças em stock
3,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 650 peças em stock
5,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
198 peças em stock
10,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 30 mm | 25 mm | 25 mm | 45 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superfície | cromado sobre níquel | cromado | cromado | con aislamiento de plástico |
Tamanho da chave | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |