{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 13 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 18,4 mm | |
Comprimento | 25 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637229 13 | |
EAN/GTIN | 4062406061128 | |
Número do fabricante | 637229 13 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto sextavado 3/8 polegada 13
sob pedido
Em stock
1 736 peças em stock
5,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 863 peças em stock
3,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
199 peças em stock
10,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Chave de caixa de 6 faces |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 25 mm | 25 mm | 45 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Superfície | cromado | cromado | com isolamento de plástico |
Tamanho da chave | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Inserto para chave de caixa |