{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 16 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 22 mm | |
Comprimento | 27 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637229 16 | |
EAN/GTIN | 4062406061159 | |
Número do fabricante | 637229 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto sextavado 3/8 polegada 16
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
5,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
959 peças em stock
4,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
216 peças em stock
11,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 22 mm | 22 mm | 27 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Chave de caixa de 6 faces |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Superfície | cromado | cromado | com isolamento de plástico |
Tamanho da chave | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Inserto para chave de caixa |