{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 6000 Joker | |
Tamanho da chave | 19 mm | |
Comprimento da chave L | 246 mm | |
Largura da boca b | 42 mm | |
Altura da boca h1 | 9,5 mm | |
Altura do anel h2 | 11 mm | |
⌀ do anel D | 34,8 mm | |
Posição do anel | 0 grau | |
Número de dentes | 80 | |
Ângulo de regulação | 4,5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | acero al cromo-molibdeno | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Roquete reversível | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614870 19 | |
EAN/GTIN | 4013288212641 | |
Número do fabricante | 05073279001 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chave de boca/chave de luneta de roquete JOKER 6000 19
sob pedido
Em stock
197 peças em stock
42,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
970 peças em stock
30,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
373 peças em stock
18,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 549 peças em stock
31,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 962 peças em stock
14,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 021 peças em stock
23,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 131 peças em stock
19,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfície | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
⌀ do anel D | 34,8 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 35,4 mm | 35,4 mm | 34,5 mm |
Comprimento da chave L | 246 mm | 250 mm | 137 mm | 250 mm | 242 mm | 242 mm | 250 mm |
Tamanho da chave | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | acero al cromo-molibdeno | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
Altura do anel h2 | 11 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,4 mm | 11,4 mm | 11,6 mm |