Chave de boca/chave de luneta de roquete JOKER 6000 14

N.º do artigo: 614870 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
222 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 6000 Joker
Tamanho da chave 14 mm
Comprimento da chave L 188 mm
Largura da boca b 29,3 mm
Altura da boca h1 7,5 mm
Altura do anel h2 9,2 mm
⌀ do anel D 28 mm
Posição do anel 0 grau
Número de dentes 80
Ângulo de regulação 4,5 grau
Método de produção forjado en estampa
Material acero al cromo-molibdeno
Superfície mate cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Roquete reversível não
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 614870 14
EAN/GTIN 4013288212580
Número do fabricante 05073274001

Descrição

Versão:

Forjadas. Lado do anel com roquete de luneta estável e suave de dentes finos (80 dentes) com um ângulo de regulação particularmente pequeno de 4,5°.
O lado da boca com perfil sextavado duplo e placa de metal temperada substituível desempenha uma função de retenção e serve como batente, impede o deslizamento e permite um pequeno ângulo de retorno.

Material:

Aço cromo-molibdénio, cromado mate.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta