JOKER 6000 Jogo de chaves de boca / chaves de luneta de roquete 11

N.º do artigo: 614880 11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
336 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de chaves Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 6000 Joker 11 juego 1
Número de chaves 11
Tamanho da chave 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Posição do anel 0 grau
Número de dentes 80
Ângulo de regulação 4,5 grau
Material Acero al cromo molibdeno
Superfície mate cromado
embalagem Bolsillo plegable
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Batente final no lado da boca
Função de retenção no lado da boca
com cabeça giratória no
Roquete reversível no
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 614880 11
EAN/GTIN 4013288167521
Número do fabricante 05020013001

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Lado do anel com roquete de luneta estável e suave de dentes finos (80 dentes) com um ângulo de regulação particularmente pequeno de 4,5°.
O lado da boca com perfil sextavado duplo e placa de metal temperada substituível desempenha uma função de retenção e serve como batente, impede o deslizamento e permite um pequeno ângulo de retorno.

Material:

Aço cromo-molibdénio, cromado mate.

Volumen de suministro:

Cada 1 chave n.º 614870: Tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta