{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 6000 Joker | |
Tamanho da chave | 12 mm | |
Comprimento da chave L | 170,7 mm | |
Largura da boca b | 26,3 mm | |
Altura da boca h1 | 6,6 mm | |
Altura do anel h2 | 8,5 mm | |
⌀ do anel D | 25 mm | |
Posição do anel | 0 grau | |
Número de dentes | 80 | |
Ângulo de regulação | 4,5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | acero al cromo-molibdeno | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Roquete reversível | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614870 12 | |
EAN/GTIN | 4013288212603 | |
Número do fabricante | 05073272001 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chave de boca/chave de luneta de roquete JOKER 6000 12
sob pedido
Em stock
167 peças em stock
29,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
122 peças em stock
22,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
13,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 084 peças em stock
22,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
933 peças em stock
10,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
702 peças em stock
16,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 110 peças em stock
13,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de regulação | 4,5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Superfície | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
⌀ do anel D | 25 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 23,7 mm |
Tamanho da chave | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Largura da boca b | 26,3 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,9 mm | 27,9 mm | 27,6 mm |
Altura da boca h1 | 6,6 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 6 mm | 6 mm | 5,3 mm |