{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 6000 Joker | |
Tamanho da chave | 16 mm | |
Comprimento da chave L | 212 mm | |
Largura da boca b | 35 mm | |
Altura da boca h1 | 8,2 mm | |
Altura do anel h2 | 10,5 mm | |
⌀ do anel D | 32,7 mm | |
Posição do anel | 0 grau | |
Número de dentes | 80 | |
Ângulo de regulação | 4,5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | acero al cromo-molibdeno | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Roquete reversível | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614870 16 | |
EAN/GTIN | 4013288212672 | |
Número do fabricante | 05073276001 |