{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 6000 Joker | |
Tamanho da chave | 11 mm | |
Comprimento da chave L | 165 mm | |
Largura da boca b | 25 mm | |
Altura da boca h1 | 6,3 mm | |
Altura do anel h2 | 7,5 mm | |
⌀ do anel D | 22 mm | |
Posição do anel | 0 grau | |
Número de dentes | 80 | |
Ângulo de regulação | 4,5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | acero al cromo-molibdeno | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Roquete reversível | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614870 11 | |
EAN/GTIN | 4013288212610 | |
Número do fabricante | 05073271001 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chave de boca/chave de luneta de roquete JOKER 6000 11
sob pedido
Em stock
158 peças em stock
27,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
212 peças em stock
21,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
12,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
874 peças em stock
21,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 520 peças em stock
9,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
218 peças em stock
15,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
417 peças em stock
13,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de regulação | 4,5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
⌀ do anel D | 22 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,5 mm |
Comprimento da chave L | 165 mm | 168 mm | 99 mm | 168 mm | 166 mm | 166 mm | 168 mm |
Tamanho da chave | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | acero al cromo-molibdeno | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
Altura do anel h2 | 7,5 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,7 mm |