{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 6000 Joker | |
Tamanho da chave | 18 mm | |
Comprimento da chave L | 235 mm | |
Largura da boca b | 39 mm | |
Altura da boca h1 | 9 mm | |
Altura do anel h2 | 11 mm | |
⌀ do anel D | 33,8 mm | |
Posição do anel | 0 grau | |
Número de dentes | 80 | |
Ângulo de regulação | 4,5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | acero al cromo-molibdeno | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Roquete reversível | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614870 18 | |
EAN/GTIN | 4013288212658 | |
Número do fabricante | 05073278001 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chave de boca/chave de luneta de roquete JOKER 6000 18
sob pedido
Em stock
168 peças em stock
41,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
621 peças em stock
28,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
18,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 010 peças em stock
30,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 755 peças em stock
13,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
521 peças em stock
22,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 484 peças em stock
18,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de regulação | 4,5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
⌀ do anel D | 33,8 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | acero al cromo-molibdeno | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
Largura da boca b | 39 mm | 38,6 mm | 38,6 mm | 38,6 mm | 38,4 mm | 38,4 mm | 39,5 mm |
Altura da boca h1 | 9 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 6,7 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave | Chave de parafusos |