Chave de duas bocas 7X8

N.º do artigo: 610100 7X8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
188 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanhos da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 7 mm
Tamanho da chave 2 8 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Comprimento da chave L 140 mm
largura máxima da boca b1 18 mm
largura máxima da boca b2 20 mm
altura máxima da boca h 4 mm
Posição da boca 1 15 grau
Posição da boca 2 15 grau
Medidas dos tamanhos de chave métrico
não produz faíscas não
tamanhos de chave iguais dos dois lados não
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 610100 7X8
EAN/GTIN 4018754017720
Número do fabricante 40030708

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de duas bocas  7X8

Chave de duas bocas 7X8

sob pedido
Em stock
188 peças em stock
6,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
807 peças em stock
1,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
528 peças em stock
2,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
239 peças em stock
4,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
largura máxima da boca b1 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
largura máxima da boca b2 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318
Comprimento da chave L 140 mm 130 mm 130 mm 140 mm
Tamanho da chave 1 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Tamanho da chave 2 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico métrico

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta